Bomba centrífuga Bell & Gossett serie 1510

Bomba centrífuga Bell & Gossett serie 1510

Bomba centrífuga Bell & Gossett serie 1510. Modelo: 4AC 70 BF. Capacidad: 624 gpm. Motor eléctrico Lincoln, 7,5 hp, 1745 rpm, 200/400 V, 23,5/11,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: 5 pulgadas de diámetro. Puerto de succión con brida de 11 pulgadas. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de descarga con un diámetro de 9-1/2 pulg. brida. Dimensiones totales: 36-1/2 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 18-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: THHS013.
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: 4AC 70 BF
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Bell & Gossett serie 1510
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente