Bomba centrífuga Bell and Gossett serie 1531 1-1/4BC

Bomba centrífuga Bell and Gossett serie 1531 1-1/4BC

Bomba de acoplamiento cerrado Bell and Gossett serie 1531. Modelo: 1-1/4BC 8,75 BF. Serie: 2256132C10. Construcción de hierro fundido resistente para presiones de trabajo de hasta 175 PSI (12 BAR). Características estándar 1530: voluta de hierro fundido, eje de acero aleado, manguito de eje de bronce, sello interno lavado, sello de buna/carbon ceRam Industriesic. Rango de temperatura: -20 °F a +225 °F. Motor: 3HP, 1800 RPM, trifásico. Puertos de entrada/salida: 1,75 pulg./1,25 pulg. NPT. Dimensiones: 22 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto (H9/5C)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MFBB467.1a
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: 1-1-4BC8.75BF
  • Número de serie: 2256132C10
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Bell and Gossett serie 1531 1-1/4BC
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente