Bomba centrífuga Buffalo 66V709 CAN-O-MATIC (10 HP, 100 GPM máx.)

Bomba centrífuga Buffalo 66V709 CAN-O-MATIC (10 HP, 100 GPM máx.)

Bomba Buffalo CAN-O-MATIC II herméticamente sellada y sin fugas. Tamaño: 66V709. Número de serie: FE0362. Máx. GPM: 100. Tamaño del impulsor: 9 PULG. PSI máx.: 400. Datos del motor: 10 HP, 460 voltios, bastidor: 66 V, PH:3, Hz: 60, RPM: 1750.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDY59
  • Fabricante: Buffalo
  • Modelo: 66V709
  • Número de serie: FE0362
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 100
  • RPM de velocidad máxima: 1,750
  • Temperatura mínima (F): 100
  • Temperatura máxima (F): 250
  • Presión máxima MAWP (PSI): 400
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 9
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1,750
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 17
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 66v
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 20
  • Peso libras): 350
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2001
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Bomba centrífuga Buffalo 66V709 CAN-O-MATIC (10 HP, 100 GPM máx.)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente