Bomba centrífuga Burks 15WT5X (1,5 HP, 80 GPM máx.)

Bomba centrífuga Burks 15WT5X (1,5 HP, 80 GPM máx.)

Bomba centrífuga de aguas residuales Burks. Modelo: 15WT5X. El caudal de la bomba nueva es de aproximadamente 80 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 5 pulg. Dimensiones del filtro: 5 pulg. de diámetro. x 6-1/2 pulg. H. Motor industrial Baldor, 1-1/2 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 4,6/2,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 2 pulgadas de diámetro. MNPT. Salida: (1) 1-3/4 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 1-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 3-1/8 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN14).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BIIR8016
  • Fabricante: Burks
  • Modelo: 15WT5X
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 80
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: MNPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.75
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 4.6/2.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 13.5
  • Ancho (pulgadas): 15.125
  • Altura (pulgadas): 15
  • ACN: 14
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Burks 15WT5X (1,5 HP, 80 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente