- Detalles del producto
Bomba Centrífuga Centri 603 (20 HP)
Bomba Centrífuga Sanitaria. Modelo: 6D3. Número de serie: 76Z52-G1. Diámetro del impulsor: 8 pulg. *Motor no incluido, se quitó el motor anterior de 20 HP y 3500 RPM. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 1 pie 4 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 2-1/2 pulgadas de alto (E)
- Cantidad en stock: BIIR8013.
- Fabricante: Centri
- Modelo: 603
- Número de serie: 76Z52-G1
- Tipo de bomba: Centrifugal
- Temperatura máxima (F): 260
- Diámetro del impulsor (pulgadas): 8
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
- Tipo de entrada/salida 1: ACME
- Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
- Tipo de entrada/salida 2: ACME
- ¿Motor incluido? Yes
- Caballos de fuerza del motor (HP): 20
- Longitud (Pulgadas): 16
- Ancho (pulgadas): 16
- Altura (pulgadas): 14.5
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

















