Bomba centrífuga Centri Chem de acero inoxidable

Bomba centrífuga Centri Chem de acero inoxidable

Bomba centrífuga sanitaria Centi chem, modelo no. GVBS-5K-1S, número de serie. 29475-1, 3/4 caballos de fuerza, 3450 rpm, monofásico, cabezal de acero inoxidable, 230/460v.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MP-118
  • Fabricante: Centri Chem
  • Modelo: GVBS-5K-1S
  • Número de serie: 29475-1
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Centri Chem de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente