Bomba Centrífuga Cherry Burrell Acero Inoxidable

Bomba Centrífuga Cherry Burrell Acero Inoxidable

Bomba centrífuga sanitaria Cherry Burrell de acero inoxidable, modelo no. VBH, 7,5 caballos de fuerza, n.º de serie. 37993, 3450 rpm, 208/270/460v.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MP156
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: VBH
  • Número de serie: 37993
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga Cherry Burrell Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente