Bomba Centrífuga Cherry Burrell Acero Inoxidable

Bomba Centrífuga Cherry Burrell Acero Inoxidable

Bomba centrífuga sanitaria Cherry Burrell de acero inoxidable, modelo no. AH, número de serie. VAH150TM, 2 caballos de fuerza, 3520 rpm, 220/440v.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MP158
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: AH
  • Número de serie: VAH150TM
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga Cherry Burrell Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente