Bomba centrífuga con carro Tri-Clover C218 - 5 HP

Bomba centrífuga con carro Tri-Clover C218 - 5 HP

Bomba Centrífuga Sanitaria Tri Clover. Modelo C218MD18T-S. Serie: R7155. Ladish Co. Diámetro del impulsor: 8 pulgadas. Presión máxima: 80 PSI. Tipo de sello: mecánico. Incluye carro de acero inoxidable. Motor Baldor: 5 HP, 230/460 V, 13,4/6,7 amperios, 1750 RPM, 60 Hz, trifásico, bastidor 184TC. Puertos: entrada de 2 pulgadas/salida de 1,5 pulgadas (accesorios de triple abrazadera). Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 3 pies 2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDUL966A.7
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C218MD18T-S
  • Número de serie: R7155
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga con carro Tri-Clover C218 - 5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente