Bomba centrífuga Cornell 1 1/2 CLB5-2 (5 HP, 140 GPM máx.)

Bomba centrífuga Cornell 1 1/2 CLB5-2 (5 HP, 140 GPM máx.)

Bomba de refrigerante Cornell 1 1/2 CLB5-2: Modelo No: 1.5 CLB5-2, Número de serie: 48171 7. Conexión de succión (pulg): 2. Conexión de descarga (pulg): 1,5. La bomba ha sido repintada. Motor Marathon - Ph:3, Cuadro: 182TOZ, Hp: 5, Rpm: 3480, Encl: TEFC, SF:1.15, Voltios: 230/460, Hz: 60, Amperios: 12/6, Servicio: Cont, Modelo: RK 82TTFS7914BP L.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.47
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 1 1/2 CLB5-2
  • Número de serie: 48171 7
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 140
  • RPM de velocidad máxima: 1800
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 7.625
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 5.0625
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 3480
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 6/3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 182TOZ
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 23
  • Peso libras): 120
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Cornell 1 1/2 CLB5-2 (5 HP, 140 GPM máx.)

Precio:
$5,000
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente