Bomba centrífuga Cornell 1.5CLB2-4 (2 HP, 75 GPM máx.)

Bomba centrífuga Cornell 1.5CLB2-4 (2 HP, 75 GPM máx.)

Bomba centrífuga Cornell - Modelo: 1 1/2 CLB2-4, Número de serie: 24500 7 Motor eléctrico Baldor: Número de gato: JPM3558T, Especificaciones: 35E972-872, Hp: 2, Voltios: 208/-230/460, Amperios: 6.5 - 6,2/3,1, rpm; 1725, Marco: 145JP, Hz 60, Ph: 3, Clasificación: 40C AMB- Cont.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF03
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 1.5CLB2-4
  • Número de serie: 24500 7
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 75
  • RPM de velocidad máxima: 1760
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 4.5
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208/-230/460
  • Amperios de motor: 6.5- 6.2/3.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 145JP
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 35
  • Ancho (pulgadas): 21
  • Altura (pulgadas): 24
  • Peso libras): 390
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Cornell 1.5CLB2-4 (2 HP, 75 GPM máx.)

Precio:
$5,000
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente