Bomba centrífuga Cornell 2 CBS5-4 (5 HP, 120 GPM máx.)

Bomba centrífuga Cornell 2 CBS5-4 (5 HP, 120 GPM máx.)

Bomba centrífuga Cornell 2 CBS5-4 (5 HP, 120 GPM máx.)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BELLA04
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 2CBS5-4
  • Número de serie: 48886 10
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 120
  • RPM de velocidad máxima: 1,800
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 9
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 6
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1,735
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 13.2/6.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184TCZ
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 31
  • Ancho (pulgadas): 17
  • Altura (pulgadas): 35
  • Peso libras): 30
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: AMMONIA (R-717)
Bomba centrífuga Cornell 2 CBS5-4 (5 HP, 120 GPM máx.)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente