Bomba centrífuga Cornell 2CB-2-4 (2 HP, 155 GPM máx.)

Bomba centrífuga Cornell 2CB-2-4 (2 HP, 155 GPM máx.)

Bomba centrífuga de refrigerante Cornell 2CB - Modelo: 2CB-2-4, Número de serie: 118101800. Año de fabricación: 2000. Temperatura mínima: -60 °F. Niveles de funcionamiento indicados por MFG Cornell: flujo mínimo: 40 GPM, flujo máximo: 200 GPM, tamaño de descarga (pulg): 2, tamaño de succión (pulg): 4, manejo de sólidos (pulg): 0,037, RPM máx.: 1800. Máximo GPM 155 con motor de 2 HP. La bomba ha sido repintada.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.48
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 2CB-2-4
  • Número de serie: 118101 8.00
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 155
  • RPM de velocidad máxima: 1750
  • Temperatura mínima (F): -60
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 9
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 6
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 575
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 145TCZ
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 23
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 23
  • Peso libras): 380
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2000
Bomba centrífuga Cornell 2CB-2-4 (2 HP, 155 GPM máx.)

Precio:
$5,000
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente