Bomba centrífuga Cornell 2CB5-4 (5 HP, 114 GPM máx.)

Bomba centrífuga Cornell 2CB5-4 (5 HP, 114 GPM máx.)

Bomba Cornell: Modelo: 2CB 5-4, Número de serie: 54150 10. Motor Marahon: Modelo: 184TTFS7670AP, Tipo: FS, Des: B, Bastidor: 184TCZ, Servicio: Cont, Amb máx.: 40, Voltios: 230/460, RPM: 1735, Hz: 60, Amperaje: 13,2/6,6,
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF06
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 2CB 5-4
  • Número de serie: 54150 10
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 114
  • RPM de velocidad máxima: 1760
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 9
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1755
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 40
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184TCZ
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 26
  • Ancho (pulgadas): 28
  • Altura (pulgadas): 18
  • Peso libras): 450
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Cornell 2CB5-4 (5 HP, 114 GPM máx.)

Precio:
$5,000
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente