Bomba centrífuga Cornell 2CB5-4 (5 HP, 200 GPM máx.)

Bomba centrífuga Cornell 2CB5-4 (5 HP, 200 GPM máx.)

Bomba centrífuga Cornell serie CB - Modelo: 2CB5-4, número de serie: 32003 10. Flujo mínimo GPM: 40, flujo máximo GPM: 200. Tamaño de descarga (pulg.): 2, Tamaño de succión (pulg): 4. Manejo de sólidos (pulg. ): .37. RPM máximas: 1800. Presión máxima de trabajo: 250 PSIG. Motor Baldor: motor de 5 HP, voltios: 230/460, amperios: 14,2/7,1, rpm: 1745, bastidor: 184JP. Utilizado anteriormente en un recirculador con amoníaco. Ha sido reformado con pintura nueva.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HAIN413
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 2CB5-4
  • Número de serie: 32003 10
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 200
  • RPM de velocidad máxima: 1800
  • Presión máxima MAWP (PSI): 250
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 10
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 9
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 6.125
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1745
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 14.2/7.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 28
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 294
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Previously Used On A Recirculator
Bomba centrífuga Cornell 2CB5-4 (5 HP, 200 GPM máx.)

Precio:
$5,000
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente