Bomba centrífuga Cornell 2CB8-2-4 (1,5 HP, 75 GPM máx.)

Bomba centrífuga Cornell 2CB8-2-4 (1,5 HP, 75 GPM máx.)

Bomba Cornell: Modelo: 2CB8-2-4, Número de serie: 80875 9, BM: BME697A-A. Motor Baldor: Cat No: A15085D-55, Especificaciones: 05E96W54G1, Marco: 145TCZ, Serie: F393, Hp: 1 1/2, Voltios: 190/380, Amperios: 5/2.5, Rpm: 1450, Hz: 50, Ph : 3, Clase: F, Ser.F, Nema Nom. % de eficacia: 85,5, clasificación: 40c AMP cont. Recién Pintado.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF05
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 2CB8-2-4
  • Número de serie: 80875 9
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 75
  • RPM de velocidad máxima: 1760
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 9
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 3
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1450
  • Voltaje del motor: 190/380
  • Amperios de motor: 5/2.5
  • Hercios del motor (Hz): 50
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 145TCZ
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 46
  • Ancho (pulgadas): 23
  • Altura (pulgadas): 41
  • Peso libras): 418
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Cornell 2CB8-2-4 (1,5 HP, 75 GPM máx.)

Precio:
$5,000
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente