Bomba centrífuga Cornell 2CBS-5-4 (5 HP, 200 GPM máx.)

Bomba centrífuga Cornell 2CBS-5-4 (5 HP, 200 GPM máx.)

Bomba centrífuga de amoníaco Cornell. Modelo: 2CBS-5-4, Serie: 113721 10.09. Descarga (pulg.): 2. Succión (pulg.): 4. Flujo mínimo: 50 GPM, flujo máximo: 200 GPM, velocidad máxima (RPM): 1800. Material estándar de hierro fundido. Utilizado anteriormente con amoníaco R-717
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BELLA07
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 2CBS-5-4
  • Número de serie: 113721 10.09
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 200
  • RPM de velocidad máxima: 1,800
  • Temperatura mínima (F): 0
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 9
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 6
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1,730
  • Voltaje del motor: 208-230/450
  • Amperios de motor: 15.0-13.6/6.80
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: W182/4JP
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 17
  • Altura (pulgadas): 15.5
  • Peso libras): 30
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1999
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: AMMONIA (R-717)
Bomba centrífuga Cornell 2CBS-5-4 (5 HP, 200 GPM máx.)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente