Bomba centrífuga Cornell 2CBS-F5K (200 GPM máx.)

Bomba centrífuga Cornell 2CBS-F5K (200 GPM máx.)

Bomba centrífuga Cornell - Modelo: 2CBS-F5K, Número de serie: 107205 10.09, Año de fabricación: 1998, GPM 20, PSI 60. Flujo mínimo: 10 GPM, Flujo máximo 120 GPM, Manejo de sólidos: 0,31, Velocidad máxima: 1800 RPM. Cuenta con una voluta tangencial con 2 descargas, 4 succión, impulsor cerrado. Falta placa de datos del motor. La bomba ha sido repintada.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BBELL08
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 2CBS-F5K
  • Número de serie: 107205 10.9
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 120
  • RPM de velocidad máxima: 1800
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 8
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 9
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 6
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 26
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 16
  • Peso libras): 165
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1998
  • Producto comprado en: American Ice Cream Company
Bomba centrífuga Cornell 2CBS-F5K (200 GPM máx.)

Precio:
$5,000
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente