Bomba de refrigerante centrífuga de acoplamiento cerrado Cornell

Bomba de refrigerante centrífuga de acoplamiento cerrado Cornell

Bomba de refrigerante centrífuga de acoplamiento cerrado Cornell. Modelo: 2CBS5-4. Material de la bomba: Hierro dúctil ASTM A536 60-40-18. El caudal de la bomba nueva es de 102 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Especificaciones de la bomba: Polar white/John Crane, 1.25”, T-1, sello de eje mecánico doble con sistema de lubricación de fluido de barrera presurizado, interruptor de límite bajo de aceite y calentador de cámara de sello para mantener la viscosidad adecuada del aceite de barrera. Especificaciones del motor: Monobloque, totalmente cerrado, enfriado por ventilador, atmósfera refrigerante, ambiente hostil, motor de eficiencia premium, con instalación clase “F”; Adecuado para VFD. Motor industrial Baldor de 5 hp. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto (ACN55) (H9).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CNPR005
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 2CBS5-4
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 102
  • RPM de velocidad máxima: 1800
  • Presión máxima MAWP (PSI): 55
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 15-13.2/6.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 1842C
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 28
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 32
  • Peso libras): 20
  • ACN: 55
Detalles adicionales del producto
Bomba de refrigerante centrífuga de acoplamiento cerrado Cornell
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente