Bomba centrífuga Cornell 4RB-15-4 (15HP, 1550 GPM máx.)

Bomba centrífuga Cornell 4RB-15-4 (15HP, 1550 GPM máx.)

Bomba centrífuga horizontal Cornell 4RB - Modelo: 4RB-15-4, Número de serie: 76302 8.38. BM: BM8142A-A00. Conexiones de succión (pulg.): 6, Conexión de descarga (pulg.): 4. Flujo mínimo: 150 GPM, Flujo máximo: 1550 GPM, RPM máx.: 2200. Presión máxima de trabajo: 175 PSI. Manejo de sólidos (pulg): 0,84. La bomba ha sido renovada con pintura nueva. Motor Baldor - HP: 15, RPM: 1766, Voltaje: 230/460, HZ: 60, Marco: 254JP, Modelo #: JPM2333T.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.61
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 4RB-15-4
  • Número de serie: 76302 8.38
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 1550
  • RPM de velocidad máxima: 2200
  • Presión máxima MAWP (PSI): 175
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 11
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 6.5
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 8
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1766
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 254JP
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 46
  • Ancho (pulgadas): 26
  • Altura (pulgadas): 28
  • Peso libras): 348
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Cornell 4RB-15-4 (15HP, 1550 GPM máx.)

Precio:
$5,000
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente