Bomba centrífuga Cornell (5 HP)

Bomba centrífuga Cornell (5 HP)

Bomba centrífuga Cornell. Motor industrial Baldor, 5 hp, 1140 rpm, 208-230/460 V, 17-15,8/7,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto con un diámetro de 7-1/2 pulg. brida y (8) 3/4 pulg. de diámetro. orificios pasantes a distancias entre centros o 4-1/4 pulg. Dimensiones totales: 3 pies. 8 pulgadas de largo x 1 pie. 8 pulgadas de ancho x 1 pie. 9 pulgadas de alto (ACN35)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RFPM482.a
  • Fabricante: Cornell
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 7.5
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 6
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 7.5
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1140
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 17-15.8/7.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 44
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 21
  • ACN: 35
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Cornell (5 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente