Bomba centrífuga Cornell Pump Co.

Bomba centrífuga Cornell Pump Co.

1997 Bomba centrífuga Cornell Pump Co. Modelo: 2CB-3-4. El caudal de la bomba nueva es de 114 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. 9 pulgadas de diámetro. impulso. Motor Baldor Electric Super-E de doble servicio: 3 hp, 1760 rpm, 230/460 v, 9/4.5 amperios, 60 Hz, trifásico. (2 hp, 1460 rpm, 190/380 v, 5,2/2,6 amperios, 50 Hz, trifásico). Entrada/salida: (1) entrada de 4 pulgadas, (1) salida de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 2 pies 3-1/2 pulgadas de alto (ACN58a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DFMT03
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 2CB-3-4
  • Número de serie: 100905 9.19
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Cornell Pump Co.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente