Bomba centrífuga Cornell

Bomba centrífuga Cornell

2001 Bomba centrífuga Cornell. Modelo: 3CB-F16K 10-6. S/N: 121910 15.22. Capacidad: 300 gpm. Diámetro del impulsor: 15,22 pulg. PSID: 33. Entradas: (1) brida de clase de 6 pulg. y 150 lb. Salidas: (1) Brida de clase de 3 pulg. y 150 lb. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 2 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SELM14
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 3CB-F16K 10-6
  • Número de serie: 121910 15.22
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 300
  • RPM de velocidad máxima: 1200
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 15.22
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 28
  • Altura (pulgadas): 24
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2001
Bomba centrífuga Cornell
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente