Bomba Centrífuga COS (2 HP)

Bomba Centrífuga COS (2 HP)

Bomba de caja dividida horizontal COS - Falta placa de etiqueta. La única información que se muestra en la bomba es 3509 y la placa de etiqueta de serie. La entrada y la salida miden 2 pulgadas. Accionado por un motor eléctrico Baldor de 2 HP. Motor eléctrico Baldor - N.º de CAT: JMVDM35581, N.º de serie: 355629-187261, HP: 2, Voltios: 230/460, AMPS: 6.2/3.1, RPM: 1725, FR: 145JM, Hz: 60.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF77
  • Fabricante: COS
  • Número de serie: 11282
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 6.2/3.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 145JM
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 22
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 13
  • Peso libras): 120
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga COS (2 HP)

Precio:
$5,000
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente