Bomba centrífuga Crane Deming (50 HP 1500 GPM máx.)

Bomba centrífuga Crane Deming (50 HP 1500 GPM máx.)

Bomba centrífuga Crane Deming. Diámetro del impulsor: Motor estadounidense de 10 pulgadas, 50 hp, 1775 rpm, 230/460 V, 116/58,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 8 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Dimensiones totales: 5 pies 1 pulgada de largo x 3 pies de ancho x 2 pies 1 pulgada de alto (H9/4L)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2023.
  • Fabricante: Crane Deming
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 1,500
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 10
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 8
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 6
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 8
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 50
  • RPM del motor: 1775
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 116/58.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 61
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 25
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Crane Deming (50 HP 1500 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente