Bomba centrífuga Crane Deming serie 4066

Bomba centrífuga Crane Deming serie 4066

Bomba centrífuga Crane Deming. Modelo: 406600001201. S/N: DC-915876. Tamaño: 6 x 6 x 12. Capacidad nominal: 1700 gpm. Diámetro del impulsor: 12 pulg. Entradas/salidas: (2) 6 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Dimensiones totales: 5 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 3 pies 1 pulgada de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2038.
  • Fabricante: Crane Deming
  • Modelo: 407000000000
  • Número de serie: DC-915876
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Crane Deming serie 4066
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente