Bomba centrífuga Crepaco 18 (65 GPM máx.)

Bomba centrífuga Crepaco 18 (65 GPM máx.)

Bomba Centrífuga Crepaco. Modelo: 18. S/N: 18-74. Diámetro del impulsor: 7 pulg. Opción de sello: mecánico simple. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. racor roscado. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. racor roscado. Dimensiones totales: 1 pie 7 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RFPM487.a
  • Fabricante: Crepaco
  • Modelo: 18
  • Número de serie: 18-74
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 65
  • RPM de velocidad máxima: 1800
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 7
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 19
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 12
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Crepaco 18 (65 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente