- Detalles del producto
Bomba centrífuga Crepaco (7,5 HP, 70 GPM máx.)
Bomba Centrífuga Crepaco. Modelo: N/A. Número de serie: 6-25652. Impulsor: 5-1/2 pulg. de diámetro. Entradas/salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. conexión roscada y (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión roscada. Motor estadounidense: 7,5 hp, 3510 rpm, 230/460 V, 19,6/9,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: CCFP522.
- Fabricante: Crepaco
- Número de serie: 6-25652
- Tipo de bomba: Centrifugal
- Galones máximos por minuto GPM: 70
- RPM de velocidad máxima: 3600
- Diámetro del impulsor (pulgadas): 5.5
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
- Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: US Electrical Motor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
- RPM del motor: 3510
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 19.6/9.8
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 36
- Ancho (pulgadas): 13
- Altura (pulgadas): 17
- Producto comprado en: Fruit Processor
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
















