Bomba centrífuga Crepaco 8 (7,5 HP, 200 GPM máx.)

Bomba centrífuga Crepaco 8 (7,5 HP, 200 GPM máx.)

Bomba Centrífuga Sanitaria Crepaco. Modelo 8. S/N: 18-8858. Diámetro del impulsor: 5 pulg. Sellos mecánicos simples. Motor General Electric, 7,5 hp, 3470 rpm, 230/460 V, 19/19,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. MPT. Salidas: (1) MPT de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 12-1/2 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP056.
  • Fabricante: Crepaco
  • Modelo: 8
  • Número de serie: 18-8858
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 200
  • RPM de velocidad máxima: 3600
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: MNPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: MNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 3470
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 19/19.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 12.5
  • Altura (pulgadas): 12
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Crepaco 8 (7,5 HP, 200 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente