Bomba Centrífuga Crepaco 8VCD (10 HP)

Bomba Centrífuga Crepaco 8VCD (10 HP)

Bomba Centrífuga de Acero Inoxidable APV CREPACO. Modelo: 8VCD. N/S VCD-9732. Motor Siemens: 10 HP, 230/460V, 3505 RPM, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 2 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto (alto)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HGPS1037.1
  • Fabricante: Crepaco
  • Modelo: 8VCD
  • Número de serie: 8VCD-9732
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Entrada/Salida 2: Outlet
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: SIEMENS
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 3505
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 13
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga Crepaco 8VCD (10 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente