Bomba centrífuga crepaco

Bomba centrífuga crepaco

Bomba centrífuga Crepaco con cabezal roscado de acero inoxidable de 2,5" x 2", motor de 5 hp 3500 RPM
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDBC034.a
  • Fabricante: Crepaco
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga crepaco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente