Bomba centrífuga crepaco

Bomba centrífuga crepaco

Bomba Centrífuga Crepaco. Modelo: 8. Diámetro del impulsor: 7-1/2 pulg. Sellos mecánicos simples. Motor Westinghouse, 7,5 hp, 3495 rpm, 208-220/240 V, 19,2-18,2/9,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. MPT. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas de ancho x 12-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP057.
  • Fabricante: Crepaco
  • Modelo: 8
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga crepaco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente