Bomba centrífuga crepaco

Bomba centrífuga crepaco

Bomba Centrífuga Crepaco. Modelo: 16V. S/N: 79. Diámetro del impulsor: 5 pulg. Motor eléctrico Baldor, 5 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 13,2-12/6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) conector ACME de 2 pulg. Salidas: (1) conector ACME de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 10-1/2 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCCB069.4
  • Fabricante: Crepaco
  • Modelo: 16V
  • Número de serie: 79
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga crepaco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente