Bomba Centrífuga Crepaco Tamaño 4

Bomba Centrífuga Crepaco Tamaño 4

Bomba centrífuga sanitaria crepaco, tamaño 4, 1,5 caballos de fuerza, n° de serie. 4-11364, puertos roscados de 1 1/2 pulgadas x 1 1/2 pulgadas, 1725 rpm, trifásico. VENDIDO
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MP136
  • Fabricante: Crepaco
  • Modelo: 4
  • Número de serie: 4-11364
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga Crepaco Tamaño 4
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente