Bomba centrífuga Crepaco tamaño 6

Bomba centrífuga Crepaco tamaño 6

Bomba Centrífuga Crepaco. Modelo 6, s/n 6-2544. Entrada de 2 pulg., Salida de 1-1/2 pulg. Motor del paquete de lechería. 3 hp, 220/440 voltios, 8,4/4,2 amperios, 60 Hz, trifásico, 3510 rpm. Dimensiones totales: 11 pulgadas de ancho, 21 pulgadas de largo, 13 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 209
  • Fabricante: Crepaco
  • Modelo: 6
  • Número de serie: 6-2544
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Crepaco tamaño 6
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente