Bomba Centrífuga Crepaco Tamaño 8

Bomba Centrífuga Crepaco Tamaño 8

Bomba centrífuga sanitaria Crepaco, tamaño 8, 10 caballos de fuerza, modelo no. 8/78, número de serie. 80578901, 3440 rpm, 230/460v.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MP157
  • Fabricante: Crepaco
  • Modelo: 8/78
  • Número de serie: 80578901
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga Crepaco Tamaño 8
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente