Bomba Centrífuga 7,5 HP

Bomba Centrífuga 7,5 HP

Bomba centrífuga, entradas/salidas 1-1/2 pulg., 1-1/2 pulg. Información del motor: Fabricante: WEG, 7,5 hp, 3490 rpm, 60 Hz, 575 voltios, 7,65 amperios, trifásico. Dimensiones totales 32 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 23 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENDX677.1a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 3490
  • Voltaje del motor: 575
  • Amperios de motor: 7.65
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 23
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga 7,5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente