Bomba centrífuga de acero

Bomba centrífuga de acero

Bomba centrífuga de acero. Modelo: 3P608. Código: SC. Diámetro del impulsor: Motor Dayton de 5-1/2 pulg., 5 hp, 3495 rpm, 208-230/460 V, 14,4-12,8/6,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. FNPT. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DRGP071C.
  • Fabricante: Teel
  • Modelo: 3P608
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga de acero
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente