Bomba centrífuga de acero inoxidable Fristam serie FP - 3 HP

Bomba centrífuga de acero inoxidable Fristam serie FP - 3 HP

Bomba centrífuga sanitaria Fristam serie FP. Modelo: FP722-145. S/N: 22174190. Diámetro: 145 mm. Clasificación A3. Motor Leeson Washguard: 3 HP, 3490 RPM, 208-230/460 V, 8,4-7,6/3,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Capacidad estimada: 20 GPM a 60 PSI (3600 RPM). Puertos (entrada/salida): 2 pulg. de diámetro. Línea S / 1,5 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulg. de largo x 10 pulg. de ancho x 1 pie 2 pulg. de alto (ACN32) (H)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HGPS1038.6
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FP722-145
  • Número de serie: 22174190
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga de acero inoxidable Fristam serie FP - 3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente