Bomba centrífuga de acero inoxidable superior

Bomba centrífuga de acero inoxidable superior

Bomba centrífuga de acero inoxidable superior. Modelo: S0S-65, S/N: A4617. Clasificación sanitaria A-3. Diámetro del impulsor: 5 pulg. Cuenta con sellos mecánicos dobles con descarga de agua. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Conexión Q-line. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión Q-line. Dimensiones totales: 21 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ATE014b.
  • Fabricante: Superior
  • Modelo: S0S-65
  • Número de serie: A4617
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga de acero inoxidable superior
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente