Bomba centrífuga de acero inoxidable Tri-Clover C216 - 10 HP

Bomba centrífuga de acero inoxidable Tri-Clover C216 - 10 HP

Bomba Centrífuga de Acero Inoxidable Tri-Clover – 10 HP. Modelo C216MF21T-S. Serie M3699. Especificaciones del motor: 10 HP, 3600 RPM, 230/460 V, 23/11,5 amperios, trifásico, 60 Hz. Entrada/salida (pulg.): 2,5/1,5. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSLW585.1a
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C216MF21TS
  • Número de serie: M3699
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga de acero inoxidable Tri-Clover C216 - 10 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente