Bomba centrífuga de acero inoxidable Tri-Clover C218 - 7,5 HP

Bomba centrífuga de acero inoxidable Tri-Clover C218 - 7,5 HP

Bomba centrífuga de acero inoxidable Tri Clover – 7,5 HP. Modelo: C218MD21TS. Serie: V6341. Diámetro del impulsor: 7 pulgadas. Montado sobre base de acero inoxidable. Especificaciones del motor: 7,5 HP, 3500 RPM, 230/460 V, 20,8/10,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada/Salida: Tri-clamp de 2 pulg./1,5 pulg.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSLW475.1a
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C218MD21TS
  • Número de serie: V6341
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga de acero inoxidable Tri-Clover C218 - 7,5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente