Bomba centrífuga de acero inoxidable Tri-Flo C328 - 7,5 HP

Bomba centrífuga de acero inoxidable Tri-Flo C328 - 7,5 HP

Bomba centrífuga de acero inoxidable Tri-Clover / Tri-Clo C328 – 7,5 HP. Modelo C328MD21TS. Serie: 208437-01. Motor Reliance: 7,5 HP, 1755 RPM, 230/460 V, 21/10,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Puertos (entrada/salida): Tri-clamp de 3/2 pulgadas.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSLW601.1a
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C328MD21TS
  • Número de serie: 208437-01
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga de acero inoxidable Tri-Flo C328 - 7,5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente