Bomba centrífuga de acero inoxidable Waukesha 2085 - 3 HP

Bomba centrífuga de acero inoxidable Waukesha 2085 - 3 HP

Bomba centrífuga de acero inoxidable Waukesha. Modelo: 2085. Serie: 421970-06. Motor Baldor: 3 HP, 1725 RPM, 208-230/460 V, 9-8,6/4,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Puertos: entrada de tres abrazaderas de 3 pulgadas, salida de tres abrazaderas de 2,5 pulgadas.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JBTC06
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 2085
  • Número de serie: 421970-06
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga de acero inoxidable Waukesha 2085 - 3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente