- Detalles del producto
Bomba centrífuga de amoníaco Cornell 2CB-3-4
Bomba centrífuga Cornell Pump Co. Modelo: 2CB-3-4. El caudal de la bomba nueva es de 114 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. 9 pulgadas de diámetro. impulso. Motor Baldor Electric Super-E de doble servicio: 3 hp, 1760 rpm, 230/460 v, 9/4.5 amperios, 60 Hz, trifásico. (2 hp, 1460 rpm, 190/380 v, 5,2/2,6 amperios, 50 Hz, trifásico). Entrada/salida: (1) entrada de 4 pulgadas, (1) salida de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 2 pies 3-1/2 pulgadas de alto (ACN58a). (MI)
- Cantidad en stock: DFMT04
- Fabricante: Cornell
- Modelo: 2CB-3-4
- Número de serie: 100906 9.19
- Tipo de bomba: Centrifugal
- Galones máximos por minuto GPM: 114
- RPM de velocidad máxima: 1760
- Diámetro del impulsor (pulgadas): 9
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
- Tipo de entrada/salida 1: Flange
- Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
- Tipo de entrada/salida 2: Flange
- Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 3
- RPM del motor: 1760
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 4.5/9
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 184CZ
- Longitud (Pulgadas): 25.5
- Ancho (pulgadas): 15
- Altura (pulgadas): 27.5
- ACN: 58
- Año de fabricación: 1997
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!




































