Bomba centrífuga de amoníaco Cornell 2CBS (3 HP, 200 GPM máx.)

Bomba centrífuga de amoníaco Cornell 2CBS (3 HP, 200 GPM máx.)

Bomba centrífuga de amoníaco Cornell 2CBS. Modelo: 2CBS. Número de serie: 204444 10.09. Año: 2015. Presión de trabajo 250 PSIG. Flujo máximo: 200 GPM. Flujo mínimo: 40 GPM. Tamaño de succión: 4 PULGADAS. Tamaño de descarga: 2 PULG.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDY58
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 2CBS
  • Número de serie: 204444 10.9
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 200
  • RPM de velocidad máxima: 1,750
  • Presión máxima MAWP (PSI): 250
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: ANSI
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: ANSI
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1,750
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 8.2/4.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184CZ
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 28
  • Peso libras): 650
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2015
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: Ice Production Line.
Bomba centrífuga de amoníaco Cornell 2CBS (3 HP, 200 GPM máx.)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente