Bomba centrífuga de anillo líquido Fristam

Bomba centrífuga de anillo líquido Fristam

Bomba centrífuga de anillo líquido Fristam. Modelo: FZ-20. Número de serie: FZ207303. Clasificación de capacidad nominal: 135 gpm a cabeza-pie: 39,1 con caballos de fuerza del motor: 4,25. Diámetro del impulsor: 8 pulg. Temperatura máxima del producto: 350 °F. Presión máxima: 150 psig. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCCB233.8
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FZ-20
  • Número de serie: FZ207303
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga de anillo líquido Fristam
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente