Bomba centrífuga de basura Gorman Rupp

Bomba centrífuga de basura Gorman Rupp

Bomba centrífuga de basura Gorman Rupp. Modelo: T6A3-B. El caudal de la bomba nueva es de 1500 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Viene con un arrancador de motor magnético Killark Nema tamaño 2. Motor eléctrico Baldor, 20 hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 53-50/25 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 6 pulg. de diámetro. MNPT. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. MNPT. Las bombas de basura centrífugas autocebantes de la serie T de Gorman-Rupp están diseñadas para el manejo de aguas residuales industriales y de aguas residuales. Esta bomba de basura puede manejar líquidos con contenido de sólidos de hasta 3 de diámetro. Dimensiones totales: 6 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 6 pies 8 pulgadas de alto (ACN94).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBBP185591
  • Fabricante: Gorman-Rupp
  • Modelo: T6A3-B
  • Número de serie: 818960
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga de basura Gorman Rupp
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente