Bomba centrífuga de caja dividida Aurora

Bomba centrífuga de caja dividida Aurora

Bomba centrífuga de caja dividida Aurora. Modelo: 411-BF. Tamaño: 4x5x11. Capacidad: 625 gpm a 100 tdh. Montado en base. Motor de CA Magnetek Century, 25 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 66-63/31,5 amperios, trifásico. Entradas: (1) 5 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 36-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 29
  • Fabricante: Aurora
  • Modelo: 411-BF
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga de caja dividida Aurora
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente