Bomba centrífuga de caja dividida Aurora

Bomba centrífuga de caja dividida Aurora

(2) Bomba centrífuga de caja dividida Aurora. Modelo: 411 BF. Tamaño: 8x8x11B. El caudal de la bomba nueva es de 2100 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor AO Smith Century, 50 hp, 1775 rpm, 230/460 V, 118/59 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (1) puerto MNPT de 5/8 pulg., (2) puerto bridado de 8 pulg. con (8) orificios de montaje de 7/8 pulg., dimensiones de centro a centro; Adyacente: 4 ½ pulgadas, opuesto: 12 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies 1 pulgada de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 3 pies de alto (BA) (ACN110).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CRDH001A
  • Fabricante: Aurora
  • Modelo: 411 BF
  • Número de serie: 02-460734-1 / NA
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga de caja dividida Aurora
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente